サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
工具管理ユニット用仕切板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76202192
品番
KU-2S
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
適合機種
KU-90B、-92D、-920D、-93B、-94B、-102B、-90A2、-90A2A
色(本体)
グリーン
用途
上段-中段用
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
374×50×178
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合