サカエ
サカエの キャスター
サカエの ねじ込み式キャスター
サカエの ストッパーありねじ込み式キャスター
工具管理ユニット用キャスターベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76202217
品番
E-KUCD3D
参考基準価格(税別)
¥39,250
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合機種
KU-93H、KU-93HA、KU-CBV、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品
キャスター
100Φゴム車
色(本体)
ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
906×457×165
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000