サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
前扉横収納保管庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76202454
品番
KU-K90A2AGY
参考基準価格(税別)
¥309,600
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
作業効率をアップし、限られた作業スペースの有効利用を図るため、使用時に扉が邪魔にならない前扉横収納式を採用した工具管理ユニットです。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
806×590×1610
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
994×623×1760
付属品
棚板3枚付(30mm調整可能)KU-K93TGY
質量(kg)
80
均等耐荷重(kg)
80
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000