サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
スーパージャンボ保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)150
付属品
棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能)
注文コード
76202612
品番
SKS-124512MIK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥122,000
この商品は
材質・均等耐荷重・付属品
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
長さ1200mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)1215×384
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×450×1200
質量(kg)
95
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)150
付属品
棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能)
色(本体)
アイボリー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500