サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
スーパージャンボ保管庫
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(扉)
スチール
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
付属品
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
注文コード
76202761
品番
SKS-125218IK
参考基準価格(税別)
¥218,300
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・均等耐荷重・付属品
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
長さ1200mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)1215×445
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×520×1800
グリーン購入法
適合
質量(kg)
122
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
付属品
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
仕様
組立式、粉体塗装、カギ付
棚ピッチ(mm)
50
材質(扉)
スチール
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500