※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKS-126718MAI スーパージャンボ保管庫 サカエ 76203005 SKS-126718MAI スーパージャンボ保管庫 サカエ 76203005

スーパージャンボ保管庫

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(扉)透明窓:塩ビ 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000 付属品棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能) 注文コード76203005 品番SKS-126718MAI
参考基準価格(税別)¥444,900 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は材質・均等耐荷重・付属品など56種類から選べます 他の種類を見る

長さ1200mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。

内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)1215×595 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×670×1800 グリーン購入法適合 質量(kg)154 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000 付属品棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能) 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 棚ピッチ(mm)50 材質(扉)透明窓:塩ビ 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする