SKS-156715MI スーパージャンボ保管庫 サカエ 76203172 SKS-156715MI スーパージャンボ保管庫 サカエ 76203172

スーパージャンボ保管庫

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等耐荷重(kg)80 付属品棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能) 注文コード76203172 品番SKS-156715MI
参考基準価格(税別)¥441,300 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は均等耐荷重・付属品・関連資料など10種類から選べます 他の種類を見る

長さ1500mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。

内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)1495×595 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×670×1500 グリーン購入法適合 付属品棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能) 質量(kg)160 均等耐荷重(kg)80 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする