※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
スーパージャンボ保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)150
付属品
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
注文コード
76203233
品番
SKS-150A2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥434,000
この商品は
均等耐荷重・付属品・関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ1500mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)1495×595
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×670×1800
付属品
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
質量(kg)
215
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)150
色(本体)
アイボリー
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000