SKS-150A4B スーパージャンボ保管庫 サカエ アイボリー 76203242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパージャンボ保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150 付属品棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能) 注文コード76203242 品番SKS-150A4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥536,000
この商品は均等耐荷重・付属品・関連資料など10種類から選べます 他の種類を見る

長さ1500mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。

内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)1495×595 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×670×1800 付属品棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能) 質量(kg)265 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150 色(本体)アイボリー
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする