スーパージャンボ保管庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76203251 品番SKS-180H
参考基準価格(税別)¥592,600 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

長さ1800mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。

付属品棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能) 質量(kg)220 均等耐荷重(kg)150 色(本体)アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×650×1800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)1795×595

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする