※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNH-1263P パンチング保管庫 サカエ 76203355 PNH-1263P パンチング保管庫 サカエ 76203355

パンチング保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76203355 品番PNH-1263P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310,000
この商品は棚板寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。[ラッチ機構付]

外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×640×1800 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150 仕様パンチング無し 質量(kg)156 寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板有効)1095×570 色(本体)グリーン
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする