※本体

ASK-34K ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ オープン 生興 76203567 ASK-34K ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ オープン 生興 76203567 ASK-34K ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ オープン 生興 76203567

ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ オープン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76203567 品番 ASK-34K
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。

高さ(mm)1110 幅(mm)880 奥行(mm)400 耐荷重(kg)40/棚板1枚あたり ブラック 種類オープン(下置用) 材質/仕上本体:スチール/粉体塗装 付属品棚板2枚 グリーン購入法適合 棚段数(段)3 仕様下置用 アジャスター付 棚段数3
注意
※上下連結金具(TKM-5)、左右連結金具(TKM-6)は別売りです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする