サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
キャビネット保管システム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
(スライド棚1段当り)70、(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)750
付属品
スチール扉付、固定金具(B-FSK)2個付
仕様
完成品、カギ付
注文コード
76203583
品番
B-18BGY
参考基準価格(税別)
¥399,100
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
均等耐荷重・付属品・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
合理的な組合わせで収納効率が更にアップ!!棚板の増減及び上下位置変更が50mmピッチで可能です。
質量(kg)
133
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
877×500×1840
付属品
スチール扉付、固定金具(B-FSK)2個付
仕様
完成品、カギ付
タイプ
スライド棚タイプ
均等耐荷重(kg)
(スライド棚1段当り)70、(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)750
棚ピッチ(mm)
50
色(本体)
グレー
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000