※本体

ASK-34M4 ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズメールボックス 生興 76203594 ASK-34M4 ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズメールボックス 生興 76203594 ASK-34M4 ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズメールボックス 生興 76203594 ASK-34M4 ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズメールボックス 生興 76203594 ASK-34M4 ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズメールボックス 生興 76203594 ASK-34M4 ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズメールボックス 生興 76203594

ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズメールボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76203594 品番 ASK-34M4
参考基準価格(税別)¥119,400 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

メールボックスには4桁のダイヤル錠を採用。好みの数字を暗証番号に設定して使用できます。

高さ(mm)1110 幅(mm)880 奥行(mm)400 耐荷重(kg)25/棚板1枚あたり ブラック ダイヤル 材質/仕上本体・扉:スチール/粉体塗装 付属品固定棚、名刺ホルダー 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)投函部:382.5×363.5×155.8 / ロッカー部:382.5×363.5×326 グリーン購入法適合 棚段数(段)2 種類片開き 仕様4人用メールボックス(下置用アジャスター付) 棚段数4 設置形態下置き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1110 均等耐荷重(kg/段)25
注意
※上下連結金具(TKM-5)、左右連結金具(TKM-6)は別売りです。
※非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売りとなります。ご希望の場合はお問い合わせください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする