サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
キャビネット保管システム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)750
付属品
スチール扉付
仕様
完成品
注文コード
76203601
品番
B-18EGY
参考基準価格(税別)
¥422,800
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
均等耐荷重・付属品・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
合理的な組合わせで収納効率が更にアップ!!棚板の増減及び上下位置変更が50mmピッチで可能です。
質量(kg)
163
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1714×525×1840
付属品
スチール扉付
仕様
完成品
タイプ
固定棚タイプ
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)750
棚ピッチ(mm)
50
色(本体)
グレー
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000