※本体

ASK-34P54 ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し 生興 76203619 ASK-34P54 ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し 生興 76203619 ASK-34P54 ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し 生興 76203619 ASK-34P54 ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し 生興 76203619

ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)A4浅型:1、A4深型:2、B4浅型:2、B4深型:3(各引出し1個あたり) 注文コード76203619 品番ASK-34P54
参考基準価格(税別)¥159,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

透明プラスチック引出しは、外から書類を確かめることができて便利です。

種類B4・A4混合プラスチック引出し(下置用) 材質本体:スチール製、粉体塗装 / 引出し:PS樹脂(透明) ブラック 引出しA4判浅型1列12段、深型1列6段 / B4判浅型2列12段、深型2列6段 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A4判:223×312×35(浅型)・77(深型)/B4判:258×368×35(浅型)・77(深型) 耐荷重(kg)A4浅型:1、A4深型:2、B4浅型:2、B4深型:3(各引出し1個あたり) グリーン購入法適合 高さ(mm)1110 幅(mm)880 奥行(mm)400 仕様下置用 アジャスター付
注意
※左右連結金具(TKM-6)は別売りです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする