曜日別特売
B-18GAGY キャビネット保管システム サカエ 76203626

※使用例

キャビネット保管システム

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台付属品上部アクリル扉付、固定金具(B-FSK)2個付注文コード76203626品番B-18GAGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥452,000

合理的な組合わせで収納効率が更にアップ!!棚板の増減及び上下位置変更が50mmピッチで可能です。

質量(kg)230外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1714×525×1840付属品上部アクリル扉付、固定金具(B-FSK)2個付均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150色(本体)グレー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする