※W880用追加棚板
生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 書庫
生興の 書庫オプションパーツ
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ W880用追加棚板(棚受付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76203655
品番
ASK-TT
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
棚板の耐荷重は1段あたり40kgとなります。 棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
859×310×12
高さ(mm)
12
幅(mm)
859
奥行(mm)
310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません