曜日別特売
MSCU-2201-K3 アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203865

MSCU-2201-K3 アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203865
MSCU-2201-K3 アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203865
MSCU-2201-K3 アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203865

アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
肩幅(cm)43
着丈(cm)71
内容量1枚注文コード76203865品番MSCU-2201-K3
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

36度ストレッチと圧倒的な軽さ、まるでスポーツウェアのような感覚。
「こんなスクラブ欲しかった!」という意見多数。

ネイビーサイズM性別男女兼用着丈(cm)71肩幅(cm)43バスト(cm)104袖丈(cm)22生地ウルトラライト・ストレッチニット混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、イージーケア、クッション性、植物由来(環境配慮型)、形態回復性アズワン品番65-2493-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76203874
2023-09-19
用途: 鍼灸マッサージ施術時
あんにゃ訪問鍼灸マッサージ医療・福祉・介護関連業

9月半ばから使用開始。車での移動、患者様の居室での施術が主であるが、なんら不満なく着用できている。蒸れによる不快感もなく一日着られている。
胸ポケットは無いが、腹のポケットにボールペンを挿している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする