※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
キャビネットラックシステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
側板付
注文コード
76204021
品番
CBR-18BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥249,000
この商品は
付属品
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
何台でも連結できます。作業スペースに合わせて組み合わせて下さい。棚板及びスライド棚の上下位置変更が50mmピッチで可能です。
質量(kg)
104
タイプ
連結
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
925×600×1860
付属品
側板付
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)300
色(本体)
グリーン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000