CBR-18GAR キャビネットラックシステム サカエ グリーン 76204107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャビネットラックシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 付属品アクリル扉・側板・背パネル付 注文コード76204107 品番CBR-18GAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥179,000
この商品は付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

何台でも連結できます。作業スペースに合わせて組み合わせて下さい。棚板及びスライド棚の上下位置変更が50mmピッチで可能です。

質量(kg)76 タイプ連結 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×635×1860 付属品アクリル扉・側板・背パネル付 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300 色(本体)グリーン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする