マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式インパクトドライバ
40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オーセンティックパープル
注文コード
76204109
品番
TD002GZAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,100
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
オーセンティックパープル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
119×86×247(BL4025装着時)
質量(kg)
1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
付属品
(+)ビット2-65、フック
1充電当たりの作業量
約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
保護等級
IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売り
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった