3/22より値下げ!現場を応援

TD002GZO 40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ 76204127 TD002GZO 40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ 76204127 TD002GZO 40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ 76204127 TD002GZO 40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ 76204127 TD002GZO 40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ 76204127 TD002GZO 40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ 76204127

40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76204127 品番 TD002GZO
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) 値下げ
23,980
オリーブ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時) 質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む) 付属品(+)ビット2-65、フック 1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm) 保護等級IP56 打撃数(min-1[回/分])最速:0〜4600、強:0〜3600、中:0〜2600、弱:0〜1400 モーターハイパワーブラシレスモータ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 本体形状ピストル型 バッテリー電圧(V)直流36(40max) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220 回転数(min-1[回/分])最速:0〜3700、強:0〜3200、中:0〜2100、弱:0〜1100 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 商品タイプ本体のみ
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売り

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする