40Vmax 充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76204163 品番 TD002GRDXO
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
最大締付トルク(N・m)220 回転数(min-1[r.p.m])最速:0〜3700、強:0〜3200、中:0〜2100、弱:0〜1100 バッテリー電圧(V)直流36(40MAX) 打撃数(min-1[回/分])最速:0〜4600、強:0〜3600、中:0〜2600、弱:0〜1400 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 バッテリー容量(Ah)2.5 付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリ(BL4025)×2本、充電器(DC40RA)、ケース 質量(kg)1.6(バッテリー含む) オリーブ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247 モーターハイパワーブラシレスモータ 保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース) 締付能力(高力ボルト)M5〜M14 本体形状ピストル型 充電時間(分)約19(実用)、約28(フル) モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3) 締付能力(小ねじ)M4〜M8 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
注意
※バッテリBL4025×2、充電器DC40RA・ケース付き

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする