メイン画像

WL4111S 充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW 76204206 WL4111S 充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW 76204206 WL4111S 充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW 76204206 WL4111S 充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW 76204206

充電式LED 三光色ハンドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76204206 品番WL4111S
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

側面と底面にマグネット付き。
ハンドルは180°角度調節が可能。
レンズは交換可能。
USBケーブル付き。

電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LED三光色 COB LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)500(High)250(Low) 色温度2700-4500-6500 点灯時間約2.5時間 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36 質量(g)305 マグネットマグネット付き フックフック付き 用途自動車塗装などに。 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする