メイン画像

WL6011 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204233 WL6011 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204233 WL6011 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204233 WL6011 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204233

充電式LED ハンドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76204233 品番WL6011
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

背面にはベルトなどに固定できるフック付き。
内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。
ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。
底面にマグネット付き。
USBケーブル付き。

電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDSMD LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)300(High) 100(Low) 色温度6500 点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low) 充電時間(時間)約2 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37 質量(g)185 用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-63 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする