メイン画像

WL3001 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204258 WL3001 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204258 WL3001 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204258 WL3001 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204258

充電式LED ハンドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76204258 品番WL3001
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

底面にマグネット付き。
ヘッド部は120°調節可能。
ヘッド厚み僅か11mm。
USBケーブル付き。

電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61 質量(g)300 用途ヘッド部は120°調節出来ます。 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする