メイン画像
TAKENOW
充電式LED ハンドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76204267
品番
WL3020
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
360°調整可能なマグネット付きの底面。
60~700ルーメンまでの無段階調光機能付き。
ヘッド厚み僅か11mm。
USBケーブル付き。
用途
60~700ルーメンまでの無段階調光機能付きです
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP54
LED
COB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
60-700(メインライト) 120(トップライト)
色温度
6500
点灯時間(時間)
約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)
充電時間(時間)
約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
384×40×44.5
質量(g)
253
仕様
演色:80CRI+
アズワン品番
64-9305-59
RoHS指令(10物質対応)
対応