メイン画像

WL4010 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204276 WL4010 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204276 WL4010 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204276 WL4010 充電式LED ハンドライト TAKENOW 76204276

充電式LED ハンドライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76204276 品番WL4010
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。
底面にマグネット付き。
ハンドルは180°角度調節が可能。
レンズは交換可能。
内蔵フック付き。
USBケーブル付き。

電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230 質量(g)380 用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-66 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする