電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LEDCOB LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)1000(High) 500(Medium) 250(Low)
色温度6500
点灯時間(時間)約2(High)/約4(Medium)/約8.5(Low)
充電時間(時間)約7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184.5×164.5×47.3
質量(g)678
用途ハンドルは180°調節出来ます。
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-67
RoHS指令(10物質対応)対応