WL4018 充電式LED ワークライト TAKENOW 76204303

メイン画像

WL4018 充電式LED ワークライト TAKENOW 76204303
WL4018 充電式LED ワークライト TAKENOW 76204303
WL4018 充電式LED ワークライト TAKENOW 76204303
WL4018 充電式LED ワークライト TAKENOW 76204303

充電式LED ワークライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個明るさ(Lm)2100(High) 1000(Medium) 500(Low)点灯時間(時間)約2.5(High)/約5(Medium)/約9(Low)注文コード76204303品番WL4018
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハンドルは180°調節可能。
ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。
ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。
USBケーブル付き。

用途
ハンドルは180°調節出来ます。
電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)2100(High) 1000(Medium) 500(Low)色温度6500点灯時間(時間)約2.5(High)/約5(Medium)/約9(Low)充電時間(時間)約3.5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70質量(g)1150仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-68RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする