電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)2100(High) 1000(Medium) 500(Low)色温度6500点灯時間(時間)約1.5(High)/約3(Medium)/約6(Low)充電時間(時間)約4.5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)266×236.6×59質量(g)1355充電器出力Max.5V 2A仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-69RoHS指令(10物質対応)対応