メイン画像

WL4025 充電式LED ワークライト TAKENOW 76204346 WL4025 充電式LED ワークライト TAKENOW 76204346 WL4025 充電式LED ワークライト TAKENOW 76204346 WL4025 充電式LED ワークライト TAKENOW 76204346

充電式LED ワークライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76204346 品番WL4025
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

水平方向に180°角度調節が可能。
垂直方向に135°角度調節が可能。
三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。

電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDSMD LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low) 色温度6500 点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131 質量(g)2140 用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1339-22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする