サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ミニ工具室
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76204371
品番
K-80N
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×516×1000
質量(kg)
30
均等耐荷重(kg)
80
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000