サカエ
ミニ工具室
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×516×1350
502×516×1000
507×520×1040
880×516×1000
887×520×1040
880×516×1350
質量(kg)
63
30
34
45
63
71
78
50
58
64
83
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76204441
品番
K-1001
参考基準価格(税別)
¥191,200
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×516×1350
質量(kg)
63
均等耐荷重(kg)
80
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500