充電式LED ペンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76204443 品番F102
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

側面にも150LMのライトが備わったペンライト。
フラット照射とスポット照射の2WAY。
マグネット付で作業しやすい設計。
PCレンズ。
ポケットクリップ付き。
充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。

明るさ(Lm)スポット/(Hi)350-(Low)100、フラッド/(Hi)160-(Low)50 電球の種類LED 用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト 付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 仕様スポットライト:超高輝度 LED, 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED, 6500K 寸法(mm)Φ16.5×Φ14.8×160 質量(g)65 バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池 防塵防水性能IPX4/IK07 充電時間(時間)2.5 照射距離(m)最大95 点灯時間(時間)スポット/(Hi)2.5-(Low)6、フラッド/(Hi)4.5-(Low)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする