電球の種類LED
明るさ(Lm)Hi/350、Low/100、Eco/5
用途最大出力350LMの充電式ペンライト
付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル
寸法(mm)Φ16.8×Φ13×151.5
質量(g)51.1
使用温度(℃)-10〜+40
バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池
防塵防水性能IPX6/IK07
充電時間(時間)2.5
LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K
照射距離(m)最大70
充放電回数(回)約500
点灯時間(時間)Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36