充電式LED トーチライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76204477 品番F181
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。
フラッシュライトタイプ。
PCレンズ。
ポケットクリップ付き。
充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。

電球の種類LED 用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト 付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ 寸法(mm)Φ25.4×Φ23.5×134.5 質量(g)140 使用温度(℃)-10〜+40 バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池 防塵防水性能IPX8/IK09 充電時間(時間)4 LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K 明るさ(Lm)Hi/1000、Mid/350、Low/30、Eco/5 照射距離(m)最大180 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)Hi/3、Mid/5、Low/38、Eco/180 最大輝度(cd/m2)約8520 照射角度(°)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする