充電式LED トーチライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76204486 品番F182
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。
赤・緑ランプ付フラッシュライトタイプ。
赤と緑の点灯&ストロボモード搭載で災害時のSOS信号としても活躍。
PCレンズ。
ポケットクリップ付き。
充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。

電球の種類LED 用途MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト 付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ、デフューザー 寸法(mm)Φ37×146 材質(本体)アルミニウム 質量(g)200 スイッチモード:テール部/ON-OFF、サイド部/Eco-弱-強-ターボ-赤-緑(約1秒押し→ストロボモードへ切替) 使用温度(℃)-10〜+40 波長(nm)レッドライト/620-625、グリーンライト/515-530 バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池 防塵防水性能IPX8/IK07 充電時間(時間)4 LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K 明るさ(Lm)Hi/1200、Mid/350、Low/30、Eco/5、レッド/120、グリーン/180 照射距離(m)最大300 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)Hi/2.5、Mid/4、Low/30、Eco/105、レッド/4、グリーン/4 最大輝度(cd/m2)約27200 照射角度(°)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする