※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ミニ工具室用 引出し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76204527
品番
K-80A
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
適合機種
K-80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×350×30
付属品
R/Lレール付
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合