サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ミニ工具室用棚板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76204554
品番
K-80BN
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
適合機種
K-80
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
449×443
付属品
棚受金具付
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合