※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ミニ工具室用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76204563
品番
K-100BN
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
適合機種
K-100・K-1000
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
829×443
付属品
棚受金具付
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500