流路数1流路
流量(mL/h)0.7〜100
流量可変範囲1〜30倍
流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90〜110V)変動±1%
モーターACインダクションモーター
使用環境温度(℃)0〜40
外部コントロール端子なし
電源AC100V 50/60Hz 11〜13.4VA
本体寸法(mm)W110×D150×H180
本体質量(kg)2.1
付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本
仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし