キャビネット保管庫 引戸式タイプ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76204764 品番 K10-H181ABGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
質量(kg)178 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スライド棚板)816×450×69 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×456×71 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1866×623×1000 付属品転倒防止補助脚付(アンカー用穴14Φ) 仕様ボールスライドレール 段数2 均等耐荷重(kg)70 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする