サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
キャビネット保管庫 引戸式タイプ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76204773
品番
K10-H121ABGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
質量(kg)
143
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(スライド棚板)510×450×69
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×456×71
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1254×623×1000
仕様
ボールスライドレール
段数
2
均等耐荷重(kg)
70
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000