曜日別特売
91896 USBケーブル TypeC to TypeC 1m 100W/5A アーテック[学校教材・教育玩具] 76204838

USBケーブル TypeC to TypeC 1m 100W/5A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76204838
品番
91896
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

TypeC to TypeCでPD対応のケーブル!
TypeC to TypeCでPD対応のUSBケーブルです。100W5Aです。

セット内容
本体のみ
材質
ナイロン
長さ(m)
1
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする