※使用例
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
一斗缶保管庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76204947
品番
KU-90ITK
参考基準価格(税別)
¥326,300
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1760
質量(kg)
88
均等耐荷重(kg)
(棚板/スライド棚1列当り)80/70
色(本体)
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000