KU-AR1 危険物保管庫ロッカー サカエ 76205062 KU-AR1 危険物保管庫ロッカー サカエ 76205062

危険物保管庫ロッカー

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76205062 品番 KU-AR1
参考基準価格(税別)¥185,900 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×420×800 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×880 質量(kg)53 付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能) 仕様カギ付、通気孔付、完成品 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 色(本体)レッド 棚板寸法(mm)845×400×48 棚板3枚付 特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)30
関連資料:寸法図
注意
※ステッカーはオプション(別売)になります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76205114
2016-06-22
用途:
ガソリン等を入れる携行缶類の保管
北陸電気工事株式会社 様 (建設業・工事業)

扉が内側にしまえるので、作業性がいい。

対象商品:
76205114
2016-04-26
用途:
防災用発電機燃料の保管

ガソリン携行缶20L×4缶の保管に最適です。
特に改善点はございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする