TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材フィッティング
チューブロックアダプタR1/8オス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76205168
品番
TE2160206
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
適合チューブ内径(Φmm)
4×6
ねじ規格
R1/8オス
サイズ(mm)
16×28L
材質
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
使用温度(℃)
4〜90
注意
※臨床用にはご使用できません。