TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材フィッティング
チューブロックアダプタRc1/8メス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
76205186
品番
TE2161208
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
適合チューブ内径(Φmm)
6×8
ねじ規格
Rc1/8メス
サイズ(mm)
16×28L
材質
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
使用温度(℃)
4〜90
注意
※臨床用にはご使用できません。